Eriks
FESTO

FESTO Vérin normalisé DSBG-125-250-PPVA-N3 2159630

  • ERIKS:12668342
  • Fabricant:4052568017194
Image 1
Ajouter à la liste

603,66 €/ Unitéhors TVA

730,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSBG
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
125 mm
Course
250 mm
Filetage
G1/2 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M27x2
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Alternatives

397,30 €/ Unitéhors TVA

480,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026