Eriks
FESTO

FESTO Vérin normalisé DSBG-125-25-PPVA-N3 2159622

  • ERIKS:12668344
  • Fabricant:4052568252366
Image 1
Ajouter à la liste

537,12 €/ Unitéhors TVA

649,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSBG
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
125 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/2 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M27x2
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin normalisé DSBC-125-25-PPVA-N3 1804956

  • Eriks:12525460
  • Manufacturer:1804956

357,11 €/ Unitéhors TVA

432,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026