Eriks
FESTO

FESTO Vérin normalisé DSBG-100-25-PPVA-N3 1646801

  • ERIKS:12474689
  • Fabricant:4052568017071
Image 1
Ajouter à la liste

350,05 €/ Unitéhors TVA

423,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSBG
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
100 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/2 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 20x1.5
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.4 jusqu'à 12 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin normalisé DSBC-100-25-PPVA-N3 1384804

  • Eriks:12379734
  • Manufacturer:1384804

231,45 €/ Unitéhors TVA

280,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026