Eriks
FESTO

FESTO Vérin normalisé DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R 1776047

  • ERIKS:12575980
  • Fabricant:4052568247164
Image 1
Ajouter à la liste

193,81 €/ Unitéhors TVA

234,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSBF
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
100 mm
Filetage
G3/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.4 jusqu'à 12 bar
Qualité alimentaire
Oui