Eriks
FESTO

FESTO Vérin normalisé DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R 1779439

  • ERIKS:12575775
  • Fabricant:4052568247560
Image 1
Ajouter à la liste

151,84 €/ Unitéhors TVA

183,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSBF
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Autoadaptif
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
250 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 4
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 12 bar
Qualité alimentaire
Oui