Eriks
FESTO

FESTO Vérin normalisé DNC-80-30-PPV-A 1922642

  • ERIKS:14486737
  • Fabricant:4052568250072
Image 1
Ajouter à la liste

459,60 €/ Unitéhors TVA

556,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DNC
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
30 mm
Filetage
G3/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 20x1.5
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 12 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin normalisé DSBC-80-30-PPVA-N3 2126595

  • Eriks:12397573
  • Manufacturer:2126595

174,01 €/ Unitéhors TVA

210,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026