458,08 €/ Unitéhors TVA
554,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DNC |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 15552 |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Course | 25 mm |
Filetage | G3/8 in |
Type de tige de piston | Vérin à simple tige |
Type de raccord de tige de piston | Filetage femelle fixe |
Filetage de la tige de piston | M 20x1.5 |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Matière du chapeau | Aluminium moulé sous pression, revêtu |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0.6 jusqu'à 12 bar |
173,45 €/ Unitéhors TVA
209,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026