Eriks
FESTO

FESTO Vérin normalisé DNC-63-150-PPV-A 1922639

  • ERIKS:14486750
  • Fabricant:4052568250041
Image 1
Do Not Use -Use Dsbc-63-150-Ppsa-N3
Ajouter à la liste

373,25 €/ Unitéhors TVA

451,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DNC
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
150 mm
Filetage
G3/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 12 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin normalisé DSBC-63-150-PPVA-N3 2125494

  • Eriks:12397553
  • Manufacturer:2125494

141,30 €/ Unitéhors TVA

170,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026