Eriks
FESTO

FESTO Vérin linéaire DFPC-125-125-D 8110774

  • ERIKS:14086381
  • Fabricant:4052568460532
Image 1
Ajouter à la liste

324,44 €/ Unitéhors TVA

392,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFPC
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
125 mm
Course
125 mm
Filetage
G1/8 in
Matériau du tube
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint du tige
TPE-U(PU)
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 8 bar