Eriks
FESTO

FESTO Vérin électrique ESBF-LS-40-200-3P 2295382

  • ERIKS:14166824
  • Fabricant:4052568264727
Image 1
Ajouter à la liste

661,00 €/ Unitéhors TVA

799,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESBF
Exécution
Vérin électrique
Guidage
Guidage à palier lisse
Type de l'ae
Filetage de glissement
Dimension
40
Course
200 mm
Pas de l'ae
3 mm/U
Diamètre de broche
16 mm
Précision de répétition
±0,05 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Poussée max. Fx
3000 N
Classe de protection (IP)
40
Vitesse maximale
0.15 m/s
Accélération max.
2.5 m/s²
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable et laiton
Matière de l'axe
Acier à roulement
Matériau d'écrou de l'ae
Acier à roulement
Qualité alimentaire
Oui