886,95 €/ Unitéhors TVA
1 073,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ESBF |
Exécution | Vérin électrique |
Guidage | Guidage à palier lisse |
Type de l'ae | Broche à circulation de billes |
Dimension | 40 |
Course | 200 mm |
Pas de l'ae | 16 mm/U |
Diamètre de broche | 16 mm |
Précision de répétition | ±0,01 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 60 °C |
Poussée max. Fx | 3000 N |
Classe de protection (IP) | 40 |
Vitesse maximale | 1.33 m/s |
Accélération max. | 25 m/s² |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium, anodisé lisse |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable et laiton |
Matière de l'axe | Acier à roulement |
Matériau d'écrou de l'ae | Acier à roulement |
Qualité alimentaire | Oui |