Eriks
FESTO

FESTO Vérin électrique ESBF-BS-100-200-5P 1347393

  • ERIKS:14167098
  • Fabricant:4052568230807
Image 1
Ajouter à la liste

2 074,07 €/ Unitéhors TVA

2 509,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESBF
Exécution
Vérin électrique
Guidage
Guidage à palier lisse
Type de l'ae
Broche à circulation de billes
Dimension
100
Course
200 mm
Pas de l'ae
5 mm/U
Diamètre de broche
40 mm
Précision de répétition
±0,01 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Poussée max. Fx
17000 N
Classe de protection (IP)
40
Vitesse maximale
0.17 m/s
Accélération max.
5 m/s²
Matière du chapeau
Fonte d'aluminium, revêtu
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable et laiton
Matière de l'axe
Acier à roulement
Matériau d'écrou de l'ae
Acier à roulement
Qualité alimentaire
Oui