Eriks
FESTO

FESTO Vérin électrique EPCC-BS-60-400-5P-A 5428899

  • ERIKS:14086347
  • Fabricant:4052568452841
Image 1
Ajouter à la liste

523,66 €/ Unitéhors TVA

633,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EPCC
Magnétique
Oui
Dimension
60
Course
400 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 12x1.25
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Guidage
Guidage à palier lisse