Eriks
FESTO

FESTO Vérin électrique EPCC-BS-60-300-5P-A 5428897

  • ERIKS:14086343
  • Fabricant:4052568452827
Image 1
Ajouter à la liste

400,27 €/ Unitéhors TVA

484,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EPCC
Magnétique
Oui
Dimension
60
Course
300 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 12x1.25
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Guidage
Guidage à palier lisse