Eriks
FESTO

FESTO Vérin électrique EPCC-BS-45-250-3P-A 5428866

  • ERIKS:14086339
  • Fabricant:4052568452674
Image 1
Ajouter à la liste

349,18 €/ Unitéhors TVA

422,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EPCC
Magnétique
Oui
Dimension
45
Course
250 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Guidage
Guidage à palier lisse