Eriks
FESTO

FESTO Vérin de serrage pivotant CLR-63-20-R-P-A-K11-R8 535505

  • ERIKS:11647374
  • Fabricant:4052568169169
Image 1
Ajouter à la liste

807,07 €/ Unitéhors TVA

976,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CLR
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 21287
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
20 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M10
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Variante
Protection contre les projections de soudure et la poussière
Poids
2100 g