517,26 €/ Unitéhors TVA
625,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CLR |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 21287 |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Course | 20 mm |
Filetage | G1/8 in |
Filetage de la tige de piston | M 8 |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Matière du chapeau | Aluminium moulé sous pression, revêtu |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Variante | Protection contre les projections de soudure et la poussière |
Poids | 785 g |