Eriks
FESTO

FESTO Vérin de serrage pivotant CLR-16-20-L-P-A 535438

  • ERIKS:11647321
  • Fabricant:4052568168797
Image 1
Ajouter à la liste

315,76 €/ Unitéhors TVA

382,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CLR
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5 mm
Filetage de la tige de piston
M 4
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Poids
190 g