1 623,01 €/ Unitéhors TVA
1 963,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EMCA |
Type | Moteur à contrôleur |
Diamètre du bride | 67 mm |
Taille | Court |
Raccordement électrique | Boîtier de raccordement |
Unité de mesure | Encodeur absolu, à tour multiple |
Avec frein | Non |
Classe de protection (IP) | 54 |
Tension nominale à DC | 24 V |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Vitesse de rotation max. | 3500 rpm |
Courant nominal | 6.9 A |
Puissance nominale | 120 W |
Vitesse nominale continue | 3100 |
Couple de rotation nominal | 0.37 Nm |
Courant de crete | 10.2 A |
Puissance max du moteur | 158 W |
Couple de créte | 0.85 Nm |
Poids | 1925 g |
Safe Torque Off | Oui |