Eriks
FESTO

FESTO Vérin de positionnement EMCA-EC-67-S-1TE-CO 8034238

  • ERIKS:14169276
  • Fabricant:4052568283537
Image 1
Ajouter à la liste

1 426,69 €/ Unitéhors TVA

1 726,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMCA
Type
Moteur à contrôleur
Diamètre du bride
67 mm
Taille
Court
Raccordement électrique
Boîtier de raccordement
Unité de mesure
Capteur
Avec frein
Non
Classe de protection (IP)
54
Tension nominale à DC
24 V
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Vitesse de rotation max.
3500 rpm
Courant nominal
6.9 A
Puissance nominale
120 W
Vitesse nominale continue
3100
Couple de rotation nominal
0.37 Nm
Courant de crete
10.2 A
Puissance max du moteur
158 W
Couple de créte
0.85 Nm
Poids
1900 g
Safe Torque Off
Oui