Eriks
FESTO

FESTO Vérin de positionnement EMCA-EC-67-M-1TM-EP 8061204

  • ERIKS:14169293
  • Fabricant:4052568290771
Image 1
Ajouter à la liste

1 803,33 €/ Unitéhors TVA

2 182,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMCA
Type
Moteur à contrôleur
Diamètre du bride
67 mm
Taille
Moyen
Raccordement électrique
Boîtier de raccordement
Unité de mesure
Encodeur absolu, à tour multiple
Avec frein
Non
Classe de protection (IP)
54
Tension nominale à DC
24 V
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Vitesse de rotation max.
3300 rpm
Courant nominal
7.2 A
Puissance nominale
150 W
Vitesse nominale continue
3150
Couple de rotation nominal
0.45 Nm
Courant de crete
10.3 A
Puissance max du moteur
200 W
Couple de créte
0.91 Nm
Poids
2285 g
Safe Torque Off
Oui