1 803,33 €/ Unitéhors TVA
2 182,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EMCA |
Type | Moteur à contrôleur |
Diamètre du bride | 67 mm |
Taille | Moyen |
Raccordement électrique | Boîtier de raccordement |
Unité de mesure | Encodeur absolu, à tour multiple |
Avec frein | Non |
Classe de protection (IP) | 54 |
Tension nominale à DC | 24 V |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Vitesse de rotation max. | 3300 rpm |
Courant nominal | 7.2 A |
Puissance nominale | 150 W |
Vitesse nominale continue | 3150 |
Couple de rotation nominal | 0.45 Nm |
Courant de crete | 10.3 A |
Puissance max du moteur | 200 W |
Couple de créte | 0.91 Nm |
Poids | 2285 g |
Safe Torque Off | Oui |