Eriks
FESTO

FESTO Vérin de guidage DFM-63-80-P-A-KF 170955

  • ERIKS:11633544
  • Fabricant:4052568140366
Image 1
Unité d'entra¯nement avec guidage intégré.
Ajouter à la liste

510,44 €/ Unitéhors TVA

617,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
80 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à recirculation de billes
Poids
5888 g
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin de guidage DFM-63-80-P-A-GF 170880

  • Eriks:11633487
  • Manufacturer:170880

410,25 €/ Unitéhors TVA

496,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026