744,85 €/ Unitéhors TVA
901,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DFM |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 63 mm |
Course | 200 mm |
Filetage | G1/4 in |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Guidage | Guidage à recirculation de billes |
531,43 €/ Unitéhors TVA
643,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026