Eriks
FESTO

FESTO Vérin de guidage DFM-50-200-P-A-GF-F1A

  • ERIKS:14526742
Image 1
Aptitude à la production de batteries Li-ion
Ajouter à la liste

540,44 €/ Unitéhors TVA

653,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
200 mm
Raccord
G1/4 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à palier lisse