Eriks
FESTO

FESTO Vérin de guidage DFM-40-125-P-A-GF 170868

  • ERIKS:11633475
  • Fabricant:4052568139780
Image 1
Unité d'entra¯nement avec guidage intégré.
Ajouter à la liste

380,21 €/ Unitéhors TVA

460,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
125 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 4
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à palier lisse
Poids
4123 g