Eriks
FESTO

FESTO Vérin de guidage DFM-25-200-B-PPV-A-KF

  • ERIKS:13309230
Image 1
Ajouter à la liste

609,91 €/ Unitéhors TVA

737,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Fonction
Double effet
Amortissement
Pneumatique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
200 mm
Raccord
G1/8 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à palier lisse