247,55 €/ Unitéhors TVA
299,54 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DFM |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 40 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 10x1.25 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Guidage | Guidage à recirculation de billes |
Poids | 641 g |
182,83 €/ Unitéhors TVA
221,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026