334,29 €/ Unitéhors TVA
404,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Pneumatique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 20 mm |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |