Eriks
FESTO

FESTO Vérin de guidage DFM-16-100-P-A-GF-F1A

  • ERIKS:14526714
Image 1
Aptitude à la production de batteries Li-ion
Ajouter à la liste

227,05 €/ Unitéhors TVA

274,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à palier lisse