Eriks
FESTO

FESTO Vérin de guidage DFM-12-80-P-A-KF 170905

  • ERIKS:23211997
  • Fabricant:4052568139995
Image 1
Unité d'entra¯nement avec guidage intégré.
Ajouter à la liste

253,53 €/ Unitéhors TVA

306,77 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
80 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 6
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à recirculation de billes
Poids
655 g
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin de guidage DFM-12-80-P-A-GF 170830

  • Eriks:23211260
  • Manufacturer:170830

170,19 €/ Unitéhors TVA

205,93 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026