Eriks
FESTO

FESTO Vérin de guidage DFM-100-25-P-A-GF 170892

  • ERIKS:11633498
  • Fabricant:4052568139865
Image 1
Unité d'entra¯nement avec guidage intégré.
Ajouter à la liste

592,46 €/ Unitéhors TVA

716,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
100 mm
Course
25 mm
Filetage
G3/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à palier lisse
Poids
11000 g