906,72 €/ Unitéhors TVA
1 097,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DFM |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 100 mm |
Course | 100 mm |
Filetage | G3/8 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 6 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |
Guidage | Guidage à recirculation de billes |
Poids | 14587 g |
743,27 €/ Unitéhors TVA
899,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026