Eriks
FESTO

FESTO Vérin cylindrique EG-6-20-PK-3 15894

  • ERIKS:11627330
  • Fabricant:4052568066734
Image 1
Ajouter à la liste

58,83 €/ Unitéhors TVA

71,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EG-PK
Fonction
Simple effet
Amortissement
Non-réglable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
20 mm
Raccord
3 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 3
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Acier fortement allié
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 7 bar
Poids
23 g