35,76 €/ Unitéhors TVA
43,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EG-PK |
Fonction | Simple effet |
Amortissement | Sans |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 2.5 mm |
Course | 5 mm |
Raccord | 2 mm |
Type de tige de piston | Vérin à simple tige |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | Acier fortement allié |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 3.5 jusqu'à 7 bar |
Poids | 2 g |