Eriks
FESTO

FESTO Vérin cylindrique EG-2,5-10-PK-2 15884

  • ERIKS:11627324
  • Fabricant:4052568066666
Image 1
Ajouter à la liste

37,68 €/ Unitéhors TVA

45,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EG-PK
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
2.5 mm
Course
10 mm
Raccord
2 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Acier fortement allié
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 7 bar
Poids
2 g