Eriks
FESTO

FESTO Vérin cylindrique DSNU-S-12-50-P-A 5211903

  • ERIKS:14086526
  • Fabricant:4052568420406
Image 1
Ajouter à la liste

32,96 €/ Unitéhors TVA

39,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSNU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du tube
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matériau des flasques
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar