Eriks
FESTO

FESTO Vérin cylindrique DSNU-50-250-PPV-A 196048

  • ERIKS:11639585
  • Fabricant:4052568158965
Image 1
Ajouter à la liste

103,95 €/ Unitéhors TVA

125,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSNU
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
250 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Poids
2087 g