Eriks
FESTO

FESTO Vérin cylindrique DSNU-40-50-PPS-A 559307

  • ERIKS:11661953
  • Fabricant:4052568205836
Image 1
Ajouter à la liste

76,08 €/ Unitéhors TVA

92,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSNU
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Autoadaptif
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 12x1.25
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Poids
781 g