Eriks
FESTO

FESTO Vérin cylindrique DSNU-25-400-P-A 35191

  • ERIKS:11628148
  • Fabricant:4052568115579
Image 1
Vérin double effet selon DIN ISO 6432 en version Combi pour détection sans contact. Diverses possibilités de fixation avec ou sans éléments de fixation complémentaires.
Ajouter à la liste

54,63 €/ Unitéhors TVA

66,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSNU
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
400 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium, incolore anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar