Eriks
FESTO

FESTO Vérin cylindrique DSNU-20-125-PPV-A 19240

  • ERIKS:23210433
  • Fabricant:4052568003371
Image 1
Vérin double effet selon DIN ISO 6432 en version Combi pour détection sans contact. Diverses possibilités de fixation avec ou sans éléments de fixation complémentaires.
Ajouter à la liste

52,35 €/ Unitéhors TVA

63,34 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSNU
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
125 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium, incolore anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar