Eriks
FESTO

FESTO Vérin cylindrique DSNU-16-25-PPS-A 559263

  • ERIKS:11661909
  • Fabricant:4052568097141
Image 1
Ajouter à la liste

44,53 €/ Unitéhors TVA

53,88 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSNU
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Autoadaptif
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 6
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium, incolore anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar