Eriks
FESTO

FESTO Vérin cylindrique DSNU-16-15-P-A 1908259

  • ERIKS:24208187
  • Fabricant:4052568108403
Image 1
Ajouter à la liste

39,55 €/ Unitéhors TVA

47,86 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSNU
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
15 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 6
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin cylindrique DSNU-S-16-15-P-A 5216088

  • Eriks:14086533
  • Manufacturer:5216088

36,80 €/ Unitéhors TVA

44,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026