Eriks
FESTO

FESTO Vérin cylindrique CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1 8073981

  • ERIKS:13615775
  • Fabricant:4052568298173
Image 1
Ajouter à la liste

178,38 €/ Unitéhors TVA

215,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRDSNU
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Autoadaptif
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
10 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 12
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Acier fortement allié inoxydable
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Qualité alimentaire
Oui