128,60 €/ Unitéhors TVA
155,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CRDSNU |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 6432 |
Amortissement | Autoadaptif |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Course | 125 mm |
Filetage | G1/8 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage femelle fixe |
Filetage de la tige de piston | M 8 |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matière du chapeau | Acier fortement allié inoxydable |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Qualité alimentaire | Oui |