Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact DPDM-6-10-P-PA 4830947

  • ERIKS:14167649
  • Fabricant:4052568292621
Image 1
Ajouter à la liste

50,74 €/ Unitéhors TVA

61,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DPDM-S
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 20x1.5
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.8 jusqu'à 8 bar