76,22 €/ Unitéhors TVA
92,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DPDM-S |
Fonction | Simple effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Course | 5 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de tige de piston | Vérin à simple tige |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 16x1.5 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 8 bar |