Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact AEVUZ-16-5-P-A 157211

  • ERIKS:11630996
  • Fabricant:4052568124243
Image 1
Vérin compact simple effet, antirotation, travaillant en traction pour détection sans contact.
Ajouter à la liste

163,63 €/ Unitéhors TVA

197,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
AEVUZ
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
5 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.3 jusqu'à 10 bar