Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact AEVUZ-100-15-A-P-A 157295

  • ERIKS:11631076
  • Fabricant:4052568125042
Image 1
Vérin compact simple effet, antirotation, travaillant en traction pour détection sans contact.
Ajouter à la liste

661,65 €/ Unitéhors TVA

800,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
AEVUZ
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
100 mm
Course
15 mm
Filetage
G1/4 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar