Eriks
FESTO

FESTO Vérin compact AEVU-80-20-P-A 156970

  • ERIKS:11630785
  • Fabricant:4052568122133
Image 1
Vérin compact simple effet pour détection sans contact
Ajouter à la liste

455,31 €/ Unitéhors TVA

550,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
AEVU
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
20 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar